Fijador y sellador

Ref.: 0893555050
Ver todas las versiones
ALL IN ONE, 50 G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALL IN ONE, 50 G
Fijador y sellador
ALL IN ONE

ALL IN ONE Se puede utilizar en rodamientos, tornillos, ejes, como formador de juntas en cárteres, racorería hidráulica, bombas, cajas de cambio, tapas de motor.

Características

  • Desmontable con herramientas manuales
  • Evita el óxido y la corrosión
  • Resistencia térmica de hasta 150°C
  • Curado uniforme en una variedad de metales, incluido el acero inoxidable y la mayoría de los elementos de fijación chapados en metal como el galvanizado
  • Alto grado de resistencia a los disolventes

ALL IN ONE cumple los siguientes requisitos

  • Certificado NSF FDA P1
  • Norma ANSI 61 para uso en sistemas de agua potable
  • Certificación DVGW alemana para aplicaciones de tuberías de gas (DIN EN 751-1)
  • Certificado del KTW Hygiene-Institut des Ruhrgebiets. Instituto de Higiene Ambiental y Toxicología conforme al contacto con agua potable

Ventajas cuando se utiliza como fijador de tornillos

  • Evita movimientos no deseados, aflojes por vibración y fugas
  • Ideal para tornillos y elementos de fijación de hasta M80
  • Resistente a la vibración
  • Al ser fijador de media resistencia se puede aflojar sin necesidad de aplicar calor

Ventajas cuando se utiliza como sellador para tubos

  • Para sellar todas las conexiones de tubos metálicos
  • El sellador no merma una vez curado y se puede desmontar sin necesidad de aplicar calor, con herramientas convencionales
  • La junta soporta las vibraciones y las cargas de impacto
  • Sella gases y fluidos convencionales
  • El producto está disponible con certificación de agua potable y gas alemana
  • Evita la corrosión y el agarrotamiento
  • Sella las conexiones con roscas de hasta 3 pulgadas o M80 y cuenta con una resistencia al calor de hasta 150°C

Ventajas cuando se utiliza como sellador para superficies

  • Para sellar tapas y superficies de unión
  • Sustituye las juntas sólidas de cartón o papel
  • Rellena huecos de hasta 0,5 mm
  • Soporta alta presión después de un curado completo

Ventajas cuando se utiliza para el bloqueo de rodamientos

  • Para fijar elementos de conexión cilíndricas
  • Reduce o elimina operaciones costosas de procesamiento de materiales debido a la posibilidad de mayores tolerancias
  • Prolonga la vida útil del equipo gracias a una mejor resistencia a la fatiga y a la corrosión
  • Rellena completamente los huecos y garantiza el contacto total del material

El producto todo en uno se seca donde no hay aire. Para un rendimiento óptimo, las piezas deben estar secas y libres de aceite, suciedad y grasa. Aplique el producto en cantidad suficiente para llenar todas las piezas insertadas; coloque las piezas y apriételas inmediatamente.

Resistencia inicial máxima

30 min
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Viscosidad mín. 1

55000 mPas
Más Información

Par de arranque mínimo

10 Nm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

13 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Base química

Éster de ácido dimetacrílico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

150 °C
Más Información

Contenido

44.4 ml
Más Información

Solidez funcional mínima

1 h
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -5°C a 35°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Condiciones de par de arranque

M10 mm
Más Información

Capacidad máxima de relleno de huecos

0.50 mm
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Fuerza inicial máxima

15 min
Más Información

Par de arranque máximo

20 Nm
Más Información

Par predominante máximo

15 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia final mínima

3 h
Más Información

Condiciones de par predominante

M10
Más Información

Condiciones de solidez funcional

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Viscosidad máx. 1

80000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-55 °C
Más Información

Condiciones de resistencia inicial

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia final máxima

6 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

6 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Par predominante mínimo

10 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-55 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

6-13 N/mm²
Más Información

Viscosidad mín./máx. 1

55000-80000 mPas
Más Información

Par predominante mínimo/máximo

10-15 Nm
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

3 h-6 h
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima/condiciones

1-3 h / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Par de arranque mínimo/máximo

10-20 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de -5°C a 35°C
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

1-3 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

15-30 min
Más Información

Resistencia final mínima/máxima/condiciones

3 h-6 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima/condiciones

15-30 min / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

NSF

531588495.pdf

Certificado Ansi

531588478.pdf

Certificado DVGW

531588486.pdf

531588488.pdf

Declaración de producto

536003256.pdf

Catálogo General

0893555050

Ficha Técnica

535929625.pdf

Ficha Técnica

535929626.pdf

Hoja de datos de seguridad

05409162.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top