Alicates para instalaciones eléctricas VDE, IEC 60900

Ref.: 071401 588
Ver todas las versiones
ALICATES-VDE-MULTIFUNCION-170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES-VDE-MULTIFUNCION-170MM
Alicates para instalaciones eléctricas VDE, IEC 60900
3 herramientas en un set de alicates: Para cortar y pelar cables eléctricos

Para trabajar en piezas con corriente, respetando siempre todas las precauciones de seguridad dispuestas

Hasta 1000 voltios de CA y hasta 1500 voltios de CC

Herramienta 3 en 1

  • Manejo cómodo y sin cambios de herramientas
  • Función de corte lateral
  • Peladura mediante un movimiento de tracción ergonómico

Mango ergonómico para unas operaciones seguras

Cómodo mango antideslizante bicomponente (2C) con cuello de VDE ancho.

Filos de corte de precisión endurecidos por inducción

Superficie rectificada y cromada en todo su perímetro

Articulación integrada


Para cables redondos y cables montados en estancias con presencia de humedad de 8–12 mm de diámetro, p. ej., NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm².


Para cables salientes de distribuidores, cajas de derivación y de pared, cajas de distribución y armarios de distribución, o sencillamente conexiones sueltas. Puede utilizarse para instalaciones eléctricas, para montaje de sistemas de calefacción y ventilación, fabricación de sistemas y soportes, montaje de cocina y trabajos profesionales de otros grupos profesionales.

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

12 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401588

Ficha Técnica

32408931.pdf
Scroll to top