ALICATE-ZEBRA-PELACABLE-VDE-L160MM Alicates pelacables VDE, IEC 60900 Peladura precisa y sin esfuerzo de cables e hilos con aislamiento de plástico o goma.
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y una alta precisión
Apertura automática de las pinzas por el accionamiento del muelle
Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
El tornillo de ajuste se puede fijar con la tuerca moleteada
Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada
https://www.wurth.es/alicates-pelacables-zebra-vde-l-160-mm071401 570ALICATE-ZEBRA-PELACABLE-VDE-L160MMALICATE-ZEBRA-PELACABLE-VDE-L160MM<br>Alicates pelacables VDE, IEC 60900<br>Peladura precisa y sin esfuerzo de cables e hilos con aislamiento de plástico o goma.<br><ul><li>Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas</li><li>El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y una alta precisión</li><li>Apertura automática de las pinzas por el accionamiento del muelle</li><li>Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro</li><li>El tornillo de ajuste se puede fijar con la tuerca moleteada</li><li>Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada</li><li>Junta: Insertada</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/107028.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/107028.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de pelado/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de pelado/Alicates pelacables/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de pelado/Alicates pelacables/Alicates pelacables, ajustables VDE1708111870000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!