Alicates para muelles de freno, turismos

Ref.: 071555 22
Ver todas las versiones
ALICATES-PARA-MUELLES-DE-FRENO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES-PARA-MUELLES-DE-FRENO
Alicates para muelles de freno, turismos

Material

ST
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Diseño

Pequeña
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155522

Ficha Técnica

32409050.pdf
Scroll to top