Alicates universales reforzados

Ref.: 071501 579
Ver todas las versiones
ALICATES NEGRAROJA L200MM

Descripción

ALICATES NEGRAROJA L200MM
Alicates universales reforzados
DIN ISO 5746
Alicates con fuerza optimizada para agarrar, sujetar y cortar cables y alambres de blandos a extremadamente duros
  • Efecto palanca óptimo que reduce enormemente la fuerza necesaria para el corte
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Hoja extralarga también apta para cables más gruesos
  • Hojas: Endurecimiento inductivo adicional
  • Superficie: completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión
  • Junta: Articulación integrada

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

2.2 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.7 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

281.000 g
Más Información

ISO

5746
Más Información

Normas

ISO 5746
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top