Alicates de corte oblicuo

Ref.: 071407 35
Ver todas las versiones
ALICATES ELECTRON.CORTE OBLICUO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ELECTRON.CORTE OBLICUO
Alicates de corte oblicuo
Cabeza corta para utilizarse en espacios reducidos
  • Norma: DIN ISO 9654
  • Mango: Fundas del mango blandas y cómodas
  • Articulación: Articulación integrada, alta precisión, trabajo sin holgura
  • Muelle de apertura: Muelle doble para apertura automática de los alicates
  • Varilla: Para cables duros y blandos; con bisel
  • Cabeza: Pulida

Material

ST
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

7 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

0.6 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de las mordazas

21 mm
Más Información

Ángulo de las mordazas

45 grados
Más Información

Grosor de las mordazas

6 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.200 g
Más Información

Anchura de las mordazas (cerradas)

9.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140735

Ficha Técnica

32408935.pdf
Scroll to top