Tenazas de ferrallista

Ref.: 071407 33
Ver todas las versiones
ALICATES ELECTRON.CORTE FRONTAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ELECTRON.CORTE FRONTAL
Tenazas de ferrallista
  • Norma: DIN ISO 9654
  • Empuñadura: Mangos suaves y cómodos
  • Junta: Articulación machihembrada, alta precisión, trabajo sin holgura
  • Muelle de apertura: Muelle doble para apertura automática de los alicates
  • Vástago: Para alambre duro y blando, chaflán pequeño
  • Cabeza: Pulida

Separación a ras de alambres blandos.

Material

ST
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

16 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

2.0 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de las mordazas

6 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

7 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.200 g
Más Información

Anchura de las mordazas (cerradas)

11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140733

Ficha Técnica

32408935.pdf
Scroll to top