Alicates de corte DIN ISO 5749

Ref.: 071501 570
Ver todas las versiones
ALICATES DE CORTE LATERAL-L140MM

Descripción

ALICATES DE CORTE LATERAL-L140MM
Alicates de corte DIN ISO 5749
  • Corte limpio con menos esfuerzo gracias al filo de corte de fresado especial de precisión
  • El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las cuchillas
  • Endurecidos por inducción
  • Superficie completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión

Para cortar cables y alambres desde muy blandos hasta extremadamente duros

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

1.8 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

5-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.2 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.500 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

Normas

ISO 5749
Más Información
Scroll to top