Tenazas de agarre universales

Ref.: 071502 352
Ver todas las versiones
ALICATES-BOMBA-AGUA-RECTO-200MM

Descripción

ALICATES-BOMBA-AGUA-RECTO-200MM
Tenazas de agarre universales
Solución universal para agarre frontal y lateral desde 4-22 mm
  • Para apretar y aflojar tornillos con accionamientos desgastados o dañados
  • Transmisión de potencia óptima gracias a su gran capacidad de palanca y sus cinco posiciones de ajuste
  • Agarre frontal especial de pernos y espárragos en lugares difíciles de alcanzar
  • Forma de mandíbula sofisticada y fuerte agarre con dientes endurecidos inductivamente de hasta 61 HRC de dureza

Anchura de la mordaza de sujeción

11 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Superficie

Negro atramentado
Más Información

Ancho de llave máximo

22 mm
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

23 mm
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

7/8 in
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Ancho de llave mínimo

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

22 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

5/32 in
Más Información

Ancho de llave mínimo/máximo

4-22 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

4-22 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4-22 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

5/32-7/8 in
Más Información
Scroll to top