Alicates universales, angulares

Ref.: 071401 591
Ver todas las versiones
ALICATE ANGULAR UNIVERSAL L200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE ANGULAR UNIVERSAL L200MM
Alicates universales, angulares
Alicates ergonómicos para agarrar, cortar, tirar y enroscar

Protege las articulaciones y los músculos

Gracias a que permiten colocar la mano en una posición relajada y libre de tensiones

Versatilidad de aplicaciones gracias a sus componentes inteligentes

  • Apriete de los tornillos con el orificio quemador perfilado
  • Agarre y extracción mediante el extractor de clavos
  • Acción de corte precisa y potente

Vida útil prolongada y gran precisión

Gracias al acero de herramientas de gran calidad y a su excelente factura

Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho

Filos de corte: Templados por inducción, filos de corte precisos

Superficie: totalmente rectificada y cromada

Junta: Junta de superposición con muelle de apertura

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

5.9 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

13 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

323.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401591

Ficha Técnica

32408718.pdf
Scroll to top