Alicates universales VDE

Ref.: 071401 574
Ver todas las versiones
ALICATE ZEBRA UNIVERSAL L160MM VDE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE ZEBRA UNIVERSAL L160MM VDE
Alicates universales VDE
DIN ISO 5746, IEC 60900
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
  • Chuchillas de precisión endurecidas por inducción
  • Forma especial para sujetar materiales cilíndricos
  • Superficie totalmente rectificada y cromada
  • Articulación integrada

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

16 mm²
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

10 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.500 g
Más Información

ISO

5746
Más Información

Normas

ISO 5746
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401574

Ficha Técnica

32408928.pdf
Scroll to top