Alicates de punta larga VDE

Ref.: 071401 577
Ver todas las versiones
ALICATE-PLANO-PICO-REDONDO-VDE-L200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-PLANO-PICO-REDONDO-VDE-L200MM
Alicates de punta larga VDE
DIN ISO 5745, IEC 60900
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Puntas elásticas para altas cargas, en concreto bajo fuerzas de flexión
  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
  • Las cuchillas se han sometido a un endurecimiento inductivo adicional
  • Superficie totalmente rectificada y cromada
  • Superficies de agarre dentadas
  • Articulación integrada

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

4 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura de las mordazas

17.5 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

76 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

9.5 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

227.000 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401577

Ficha Técnica

32408929.pdf
Scroll to top