Alicates pelacables automáticos autoajustables de tipo pistola

Ref.: 0714109016
Ver todas las versiones
ALICATE-PELACABLES-AUTM--(0,2-16,0SMM)

Descripción

ALICATE-PELACABLES-AUTM--(0,2-16,0SMM)
Alicates pelacables automáticos autoajustables de tipo pistola
Sistema de medición automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable. Gran superficie de trabajo de hasta 16,0 mm²
  • Empuñadura de pistola, con diseño pensado para trabajar sin fatiga, en particular al hacerlo sobre mesas y bancos de trabajo
  • Tope longitudinal ajustable: 5-25 mm
  • Cortacables integrado: máx 3,0 mm Cu/Al
  • Empuñadura de 2 componentes de diseño ergonómico para un trabajo cómodo y con baja fatiga con ojal para protección anticaídas
  • Diseño fino para espacios reducidos
  • Función de bloqueo: los alicates requieren menos espacio de almacenamiento
  • Espacio de etiquetado en la empuñadura para personalización
  • Fabricado en Alemania

Para pelar cables aislados con aislamiento de PVC/silicona/caucho, por ejemplo, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o cerca de ellas.

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

5
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

24
Más Información

Longitud

179 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Geometría de la hoja

En forma de V
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Altura

148 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-16 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

179 x 29 x 148 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

24-5
Más Información
Scroll to top