Alicates pelacables AS 61

Ref.: 0714109006
Ver todas las versiones
ALICATE-PELACABLE-AS61-(0,2-6,0SMM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-PELACABLE-AS61-(0,2-6,0SMM)
Alicates pelacables AS 61
Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable
  • Empuñadura de pistola, con diseño pensado para trabajar sin cansancio, en particular al hacerlo sobre mesas y bancos de trabajo
  • Tope longitudinal ajustable 5-15 mm
  • Cortacables integrado: Hasta 2,5 mm²
  • Dispositivo de fijación en el extremo del mango
  • Fabricado en Alemania

Para pelar cables monohilo con aislamiento de PVC, por ejemplo, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

10
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

24
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Anchura

27 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Geometría de la hoja

En forma de V
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-6,0 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

165 x 27 x 140 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

24-10
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714109006

Ficha Técnica

32408986.pdf
Scroll to top