Alicates de apertura de tres puntos

Ref.: 071407 004
Ver todas las versiones

ALICATE-EXPANSION-28X56MM

Descripción

ALICATE-EXPANSION-28X56MM
Alicates de apertura de tres puntos
Alicates de tres puntos
Alicates de tres puntos para trabajar con pasacables de goma
Alicates para abrir pasacables aislantes
  • Fundición
  • Ligero y práctico
  • Herramienta robusta
  • Mandril endurecido y pulido
  • Diseño ergonómico

Material

Fundición a presión
Más Información

Diámetro máximo del cable

28 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro mínimo del cable

10 mm
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

Longitud del grifo

56 mm
Más Información

Número de mandriles

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

227.500 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Altura x anchura

150 x 145 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top