Alicates de apertura de tres puntos

Ref.: 071407 003
Ver todas las versiones

ALICATE-EXPANSION-15X40MM

Descripción

ALICATE-EXPANSION-15X40MM
Alicates de apertura de tres puntos
Alicates de tres puntos
Alicates de tres puntos para trabajar con pasacables de goma
Alicates para abrir pasacables aislantes
  • Fundición
  • Ligero y práctico
  • Herramienta robusta
  • Mandril endurecido y pulido
  • Diseño ergonómico

Material

Fundición a presión
Más Información

Diámetro máximo del cable

15 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro mínimo del cable

3 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Longitud del grifo

40 mm
Más Información

Número de mandriles

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Altura x anchura

140 x 125 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top