Alicates cabeza reducida de 2 componentes

Ref.: 071407 541
Ver todas las versiones
ALICATE ELECTRONICA PREC. 2K TIPO1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE ELECTRONICA PREC. 2K TIPO1
Alicates cabeza reducida de 2 componentes
Alicates de corte fino para trabajos de precisión
  • Norma: DIN ISO 9654
  • Mangos ergonómicos de 2 componentes
  • Junta con remache de acero inoxidable, muelle de apertura y limitador de apertura
  • Cortan sin biselar; rectificado con precisión para un corte a ras preciso

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Diseño

Cabeza inclinada 60°
Más Información

Longitud del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

1 mm
Más Información

Capacidad mínima de corte de diámetro en alambre blando

0.2 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura de las mordazas

13.5 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

5.5 mm
Más Información

Ángulo de las mordazas

60 grados
Más Información

Grosor de las mordazas

7.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.700 g
Más Información

Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blan

0,2-1 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071407541

Ficha Técnica

32408937.pdf
Scroll to top