Alicates de boca plana DIN ISO 5745

Ref.: 071501 564
Ver todas las versiones
ALICATE BOCA PLAN.DIN5745 L160MM

Descripción

ALICATE BOCA PLAN.DIN5745 L160MM
Alicates de boca plana DIN ISO 5745
  • Su acero de herramientas de gran calidad garantiza una excelente resistencia y unas superficies de agarre de excepcional precisión
  • Mordazas dentadas en la parte delantera, diseño largo
  • Superficie completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Revestimiento de PVC en el mango de inmersión doble
  • Articulación integrada

Para sujetar y doblar en perpendicular alambres y chapas metálicas

Grosor de las puntas de la mordaza

9 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Anchura de las mordazas

17 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

52 mm
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Grosor de las mordazas

9 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.900 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información
Scroll to top