Material |
Goma maciza |
Longitud |
10 m |
Anchura |
0.75 m |
Estructura de la superficie |
Diseño textil |
Color |
Negro/azul real |
Grosor |
1.3 mm |
Código del sistema armonizado |
400821900000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.750 kg |
Catálogo General |
0683363205 |