Alfombra de aislamiento

Ref.: 0899400901
Ver todas las versiones
ALFOMBRA AISLAMIENTO ELECTRICO CLASE 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRA AISLAMIENTO ELECTRICO CLASE 0
Alfombra de aislamiento
C0
Alfombra de aislamiento para taller de vehículo eléctrico
  • Protege del paso de corriente a través del cuerpo humano.
  • Para trabajos a media y baja tensión.
  • Protección de paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (choque eléctrico) producido por el contacto físico con un elemento conductor, a diferente tensión (No protege de corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo humano por campos electromagnéticos fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica).
  • CLASE 0: que indica el valor de tensión máxima de trabajo.
  • Es conveniente que la temperatura ambiente esté entre 10 º C y 21ºC.
  • No debe entrar en contacto con ácidos ni disolventes fuertes. Si entra en contacto con grasa conductora debe limpiarse con Desengrasante Green PR01_0893474.
  • Se tendrá cuidado de que la alfombra no se aplaste, ni doble, ni se sitúe en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono.

Antes de cada utilización, cada alfombra eléctrica aislante debe inspeccionarse visualmente en ambas superficies superior e inferior. Debe examinarse el material de cerca para encontrar cualquier daño que pueda afectar a sus características aislantes, como grietas, desgarros o pequeños agujeros.


Si llega a ensuciarse debe lavarse con desengrasante green PR01_0893474 y secarse cuidadosamente, evitando que la temperatura de la alfombrilla exceda de 65º. No es conveniente utilizar gasolina, parafina o alcohol para eliminar compuestos tales como, alquitrán y pintura, en este caso utilizar un disolvente adecuado como IPA Cleaner PR01_0893223500, evitando un uso excesivo de este e inmediatamente después lavar como se ha descrito anteriormente.

Material

NR
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Clase

0
Más Información

Vida de la balda

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

65 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

600 x 1000 x 15 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899400901

Ficha Técnica

32411026.pdf
Scroll to top