ALBAC PROTECTOR, 1 LITRO

Ref.: 0893351201
Ver todas las versiones
ALBAC PROTECTOR, 1 LITRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALBAC PROTECTOR, 1 LITRO

Base química

Ácido fosfórico
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Ámbar
Más Información

Peso del contenido

1010 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893351201

Ficha Técnica

32405905.pdf

Hoja de datos de seguridad

05018312.PDF
Scroll to top