Alargo CEE

Ref.: 0969540310
Ver todas las versiones
ALARGO-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALARGO-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-10M
Alargo CEE
Cable con manguera de goma pesada H07RN-F
  • Con una etiqueta textil especial resistente a los arañazos y la gasolina en la unión (con datos de longitud, sección, tipo, etc.) para facilitar la detección aun con el uso frecuente
  • Color del cable: negro
  • Fabricado en Alemania

Para uso en interiores y exteriores


Con tira de gancho y bucle incorporada

Corriente nominal

32 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Conexión de cables

CEE 32 A, 3P+N+E, 400 V, 6H
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F5G4 mm²
Más Información

Tipo de enchufe

1 acoplamiento CEE 3P+N+E, 32 A
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Sección transversal del cable

4 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4795.000 g
Más Información

Conector de enchufe

1 enchufe CEE 3P+N+E, 32 A
Más Información

Con interruptor de cambio de fase

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0969540310

Ficha Técnica

32410986.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top