ALARGADERA CABLE PLAST(H05VV-F3G1,5)50M

Ref.: 077450 11
Ver todas las versiones
ALARGADERA CABLE PLAST(H05VV-F3G1,5)50M

Descripción

ALARGADERA CABLE PLAST(H05VV-F3G1,5)50M

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

50 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7451.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

285 x 190 x 360 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07745011
Scroll to top