Alambre bobinado

Ref.: 0874111105
Ver todas las versiones
ALAMBRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

Descripción

ALAMBRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG
Alambre bobinado
Para envolver aislamientos de lana mineral y bandas intumescentes con requisitos de protección contra incendios
Para envolver aislamientos de lana mineral y bandas intumescentes con requisitos de protección contra incendios
  • Para envolver aislamientos de lana mineral y bandas intumescentes con requisitos de protección contra incendios

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del alambre

1.0 mm
Más Información

Peso

500 g
Más Información

Longitud del alambre

100 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

558.000 g
Más Información
Scroll to top