Alambre de corte de acero especial

Ref.: 071458 281
Ver todas las versiones
ALAMBRE DE CORTE CUADR.-ACERO-L50M

Descripción

ALAMBRE DE CORTE CUADR.-ACERO-L50M
Alambre de corte de acero especial
Alambre de corte especialmente resistente

En bobina convencional

Radio de canto

0.08 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

2600 N/mm²
Más Información

Anchura

0.6 mm
Más Información

Formulario

Corte cuadrado
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2400 N/mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Altura

0.6 mm
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2400-2600 N/mm²
Más Información
Scroll to top