Herraje de alineación

Ref.: 0684705326
AJUSTE-PUERTA-CORREDERA-DH1715-2275MM

Descripción

AJUSTE-PUERTA-CORREDERA-DH1715-2275MM
Herraje de alineación
para puertas de madera estabilizantes
  • Diseño estable que evita que las puertas se deformen y realinea las puertas deformadas
  • Perfil de apriete para fijación roscada o adhesiva
  • Para alturas de puerta a partir de 1215 mm
  • Para grosores de puerta de entre 16 y 50 mm
  • No apto para madera noble

Se recomienda usar dos unidades por puerta.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

300 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2275 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

1715 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

300-1600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

1715-2275 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-50 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top