Aislante

Ref.: 0681075040
AISL-WÜTERMIC-FACADE-1250X600MM-40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AISL-WÜTERMIC-FACADE-1250X600MM-40MM
Aislante
WÜTERMIC® FACADE
Aislamiento de altas prestaciones térmicas especialmente indicado en fachadas ventiladas

Características

  • Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color amarillo.
  • En el proceso de fabricación el consumo energético es inferior a otro tipo de aislamientos.
  • Aislante con una máxima eficiencia térmica.
  • Marcado CE. ETE 20/0818 Sistema WÜTERMIC®, aislamiento térmico y/o acústico de fibras de algodón.
  • Prestaciones frente al fuego declaradas según EN 13501-1.
  • Hidrófugo, apenas absorbe humedad.
  • Fácil de cortar y manipular.
  • No es irritante y no emite componente tóxico durante toda su vida útil.

Ventajas

  • Fácil instalación, permite atornillar, clavar y adherir sin perder su cohesión interna. Podemos unir varias capas entre sí.
  • Solución duradera, la vida útil del aislante puede ser la misma que la del edificio sin perder propiedades.
  • Producto elástico, no se rompe al doblar.
  • No es atacado por roedores.

Beneficios

  • Excelente comportamiento térmico que reduce el consumo de energía de la vivienda destinada al confort climático.
  • Instalación segura, no produce molestias ni picores al estar basado en fibras naturales.

Especialmente indicado para fachadas ventiladas.


En cubiertas inclinadas entre rastreles, bajo cubierta y techos y falsos techos.


Trasdosados, divisiones interiores y fachadas con cámara.


En suelos sin cargas.


Referencias ODU, no disponibles en stock, se suministran bajo pedido del cliente.


El pedido mínimo es la cantidad de placas por pallet y múltiplos de esta cantidad.

Conductividad térmica λ

0.032 W/(m*K)
Más Información

Material

Algodón aglomerado con resinas termoestables
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Área

0.75 m²
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor

40 mm
Más Información

Densidad

45 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción

C-s1, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Absorción de agua

1 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 kg
Más Información
Scroll to top