Aislante

Ref.: 0818075080
AISLANTE-WÜTERMIC-1250X600MM-80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AISLANTE-WÜTERMIC-1250X600MM-80MM
Aislante
WÜTERMIC®
Aislamiento de altas prestaciones térmicas y acústicas

Características

  • Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles con una lámina de aluminio en una cara.
  • En el proceso de fabricación el consumo energético es inferior a otro tipo de aislamientos.
  • Aislante con una máxima eficiencia térmica.
  • La lámina de aluminio confiere prestaciones de baja emisividad y actúa como barrera de vapor.
  • Excelente aislamiento acústico asociado a placas de yeso laminado, bloque o ladrillo.
  • Marcado CE. ETE 20/0818 Sistema WÜTERMIC®, aislamiento térmico y/o acústico de fibras de algodón.
  • Hidrófugo, apenas absorbe humedad.
  • Fácil de cortar y de manipular.
  • No es irritante y no emite componentes tóxicos durante toda su vida útil.

Ventajas

  • Fácil instalación, permite atornillar, clavar y adherir sin perder su cohesión interna. Podemos unir varias capas entre sí.
  • Solución duradera, la vida útil del aislante puede ser la misma que la del edificio sin perder propiedades.
  • Producto elástico, no se rompe al doblar.
  • Evita la condensación intersticial.
  • No es atacado por roedores.

Beneficios

  • Excelente comportamiento térmico que reduce el consumo de energía de la vivienda destinada al confort climático.
  • Instalación segura, no produce molestias ni picores al estar basado en fibras naturales.

En cubiertas inclinadas entre rastreles, bajo cubierta y falsos techos.


Trasdosados, divisiones interiores y fachadas con cámara.


En suelos sin cargas.

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Material

Algodón aglomerado con fibras termofusibles/laminado lateral
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Área

0.75 m²
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Color

AlumetálicoVerde amarillento
Más Información

Grosor

80 mm
Más Información

Densidad

30 kg/m³
Más Información

Absorción de agua

6 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.170 kg
Más Información
Scroll to top