Lámina aislante térmica

Ref.: 0681001320
Ver todas las versiones
AISLAMIENTO TERMICO NORDIK-R 3.20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AISLAMIENTO TERMICO NORDIK-R 3.20
Lámina aislante térmica
NORDIK R 3.20
Lámina aislante térmica reflexiva con sistema alveolar
  • Especialmente indicado como aislamiento térmico en paredes y en la zona interior de techos, teniendo en cuenta que a la hora de su colocación se debe dejar una cámara de aire.
  • Proporciona aislamiento térmico tanto para invierno como para verano, NORDIK actúa como barrera contra la infiltración de aire desde el exterior y contra la pérdida de calor por convección desde el interior.
  • Excelente comportamiento como barrera de vapor. Impermeable a la humedad.
  • Producto limpio y libre de fibras irritantes.
  • Se adapta a todo tipo de soportes y contornos de la edificación, se corta fácilmente con cúter o tijeras y se fija mediante grapas, tornillos, pegamentos, cintas y clavos.
  • Ligero y cómoda instalación.
  • Conforme con la EN ISO 22097:2023, EN ISO 8990:1999, y especificaciones técnicas del producto EN 16863:2023.

• Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.


• En paredes siempre dejando una cámara de aire.


• Techos de locales, bajos, garajes, etc.


• La parte plateada se coloca hacia el exterior y la blanca al hacia el interior.

Número por palet

28 Uds
Más Información

Material

Poliéster/propileno
Más Información

Capacidad de elasticidad

5 %
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Área

32 m²
Más Información

Anchura

30 cm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

60 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

150 N
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

120 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

100 N
Más Información

Grosor

5 cm
Más Información

Diámetro del rollo

30 cm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Número de capas

4 par
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

60 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

0 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13600.000 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.6 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

406 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0681001320

Ficha Técnica

32406186.pdf
Scroll to top