Manguito separador de acero

Ref.: 0968000420
Ver todas las versiones
STUD-SPCE-IE-WS8-(A2K)-M4X20MM

Descripción

STUD-SPCE-IE-WS8-(A2K)-M4X20MM
Manguito separador de acero
Con rosca interna/externa
  • Rosca conforme a la norma DIN 13
  • Compatible con RoHS

Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

8 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.060 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top