Material |
NBR |
Tamaño |
M28 |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
25.9 mm |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.940 g |
Diámetro interno |
19 mm |
Catálogo General |
0888950114 |