Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior

Ref.: 421585 10
Ver todas las versiones

AIR SCR-CYL-DIN912-12.9-IH4-M5X10-HK

Descripción

AIR SCR-CYL-DIN912-12.9-IH4-M5X10-HK
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, común, fabricante HOLO-KROME®

Productos de calidad:

  • Productos de precisión (tolerancias reducidas)
  • Rosca de precisión
  • Estampado alfanumérico en cabeza para trazabilidad

Producto fabricado en EE. UU.


DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (Rango nominal cambiado | Rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.910 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

42158510
Scroll to top