Disco de corte de diamante, Longlife, para obra

Ref.: 5526960128
Ver todas las versiones
SBLDE-DIA-LL-TUCKPT-BR22,23-D125

Descripción

SBLDE-DIA-LL-TUCKPT-BR22,23-D125
Disco de corte de diamante, Longlife, para obra
El disco especializado para eliminación de mortero antiguo de juntas durante los trabajos de renovación (p. ej., en fachadas de clínker) y para el fresado de juntas y ranuras, para trabajos de albañilería de tejas, azulejos, suelos y renovación de fachadas; para albañilería en renovación de fachadas, electricistas, empresas de fontanería y otras actividades similares. También puede utilizarse para instalar cables finos y otras tareas similares.

Muy eficaz

El segmento extraancho, disponible en diferentes grosores para adaptarse a la perfección a la tarea correspondiente, arranca una gran cantidad de material en un único paso. Permite crear juntas abiertas rápidamente durante los trabajos de renovación y ranuras de suficiente anchura como para introducir un cable durante trabajos de instalación.

Para un ajuste exacto

Los cuatro grosores distintos del segmento (4,5-10 mm) permiten seleccionar el disco correcto para la aplicación en concreto y garantizar así la efectividad del trabajo.

Vida útil prolongada

Los segmentos con un 20 % de altura adicional prolongan significativamente la vida útil en comparación con la de los discos de fresado de diamante convencionales.

Estabilidad óptima

Los trabajos de fresado demandan una enorme estabilidad del disco. Los segmentos de metal duro soldado especial protegen la hoja principal de insuficiencias en el corte, con lo que garantizan una prevención eficaz contra la rotura prematura de los segmentos.


Para radiales angulares


Para corte en seco y húmedo


Hormigón antiguo, hormigón, hormigón recién aplicado o abrasivo/hormigón celular, mortero/yeso, ladrillo silicocalcáreo, ladrillo/clínker suave


  • Los discos de corte de diamante se vuelven romos a regímenes de rotación excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades insuficientes de superficie periférica

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos. ¡Riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máx. de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Grosor del segmento

8 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

10 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

447.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top