Plaquita intercambiable de carburo

Ref.: 071364 86
Ver todas las versiones

REVPLT-MILHD-TC-60X12M

Descripción

REVPLT-MILHD-TC-60X12M
Plaquita intercambiable de carburo
Para montar cabezales fresadores
  • Las plaquitas intercambiables de carburo cuentan con una vida útil prolongada
  • Producto apto para fabricantes de todo tipo
  • Incremento de la productividad
  • Menores tiempos de preparación

Cordones y juntas, chaflanes, ranuras, fresado.

Distancia entre orificios

26 mm
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Calidad de metal duro

K01S
Más Información

Diámetro del orificio

4.1 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Ángulo de incidencia

35 grados
Más Información

Material a procesar

MDFMadera blandaMadera duraMaterial en láminas enchapadoMaterial en láminas recubierto de plásticoMaterial en láminas sin tratarPiedra artificialPlástico
Más Información

Sistema de cuchillas

Inserto intercambiable Euro
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.790 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

60 x 12 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

07136486
Scroll to top