Manguito de reparación termorretráctil

Ref.: 0975307116
Ver todas las versiones
REPSLEV-HSHR-1KV-L250MM-108/27MM

Descripción

REPSLEV-HSHR-1KV-L250MM-108/27MM
Manguito de reparación termorretráctil
Para reparar cables cortados y sin cortar
  • Interior recubierto con adhesivo termofusible
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

Reparación rápida, permanente y estanca de fundas de cable dañadas. El raíl de sellado se puede retirar una vez que la funda se haya enfriado.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de contracción mínima

90 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

-10%
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

65 °C
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V/CA
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

4.7 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

12 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tensión nominal mínima

600 V/CA
Más Información

Diámetro

108 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0298-1
Más Información

Índice de contracción

4:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

27 mm
Más Información

Normas

VDE 0298-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 65 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

600 / 1000 V/CA
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top