Parte interior de la boquilla del regulador de chorro

Ref.: 0888950109
Ver todas las versiones

INR-JETREG-WB-50P-(M22-24)

Descripción

INR-JETREG-WB-50P-(M22-24)
Parte interior de la boquilla del regulador de chorro
Limitador de agua
Limita el flujo de agua a 7,5-9 l/min, independientemente de la presión

Filtro de plástico

  • Reduce los depósitos de cal
  • Antivandalismo, ya que los filtros no se pueden presionar

Material

PLA
Más Información

Color

Verde
Más Información

Caudal máximo

9 l/min
Más Información

Capacidad de flujo mínima

7.5 l/min
Más Información

Para boquilla

M22/24
Más Información

Condiciones de capacidad de flujo

a 3 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Capacidad de flujo máxima/mínima

7,5-9 l/min
Más Información
Scroll to top