Tapón insertable a presión GPN 970

Ref.: 0598971443
Ver todas las versiones
AIR GPN970 1443 NATUR

Descripción

AIR GPN970 1443 NATUR
Tapón insertable a presión GPN 970
Tapón protector

Material

LDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

2 in
Más Información

Color

Natural
Más Información

Profundidad de inserción

11.9 mm
Más Información

Diámetro exterior

73 mm
Más Información

Diámetro máximo de vástago

58.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.350 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

50,8-58,2 mm
Más Información
Scroll to top