Cabeza de horquilla sin pasador partido

Ref.: 440220 40
Ver todas las versiones
AIR FORKHD-DIN71752-(A2K)-20X40

Descripción

AIR FORKHD-DIN71752-(A2K)-20X40
Cabeza de horquilla sin pasador partido
DIN 71752, sin pasador partido, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diseño

Sin perno
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Formulario

G
Más Información

Diámetro del orificio

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M20
Más Información

Longitud de la ranura

40 mm
Más Información

Ancho interior

20 mm
Más Información

DIN

71752
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

556.600 g
Más Información

Normas

DIN 71752
Más Información
Scroll to top