Abrazadera de puesta a tierra para tubos, cobre

Ref.: 0969103001
Ver todas las versiones
ERTHPIPCLMP-CU-(8-10MM)-18IN

Descripción

ERTHPIPCLMP-CU-(8-10MM)-18IN
Abrazadera de puesta a tierra para tubos, cobre
Para secciones transversales de conductores hasta un máx. de 16 mm²

Material: cobre niquelado

  • Abrazadera de manguito: Latón niquelado
  • Tornillos: Acero, cincado y cromado

Para puesta a tierra de tubos de cobre

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de tubo máximo

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

8 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0100/0190
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Diámetro de la tubería en pulgadas

1/8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.600 g
Más Información

Normas

VDE 0100/0190
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

8-10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top