Eliminador de polvo

Ref.: 0893620300
Ver todas las versiones
AIR DUSTER ELIMINADOR DE POLVO 300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR DUSTER ELIMINADOR DE POLVO 300ML
Eliminador de polvo
AIR DUSTER
Spray eliminador de polvo para la limpieza de superficies

Características

  • Compuesto de una mezcla de gases en estado líquido a alta presión que, una vez liberados a la atmósfera, actúan como aire comprimido para limpiar cualquier zona pequeña.
  • Chorro de gas seco que elimina residuos de polvo y contaminación superficial seca.
  • Se utiliza en zonas delicadas o de difícil acceso para el mantenimiento y reparación de equipos o bien como limpiador de huecos y recovecos.

Ventajas

  • Ayuda a eliminar y/detectar fallos debidos a la humedad en componentes.
  • No provoca humedad en la aplicación.
  • Incluye tubo alargador para aplicaciones más concretas.
  • No deja residuo ni condensación.
  • No oxida.

Beneficios

  • Ideal como complemento en la limpieza y secado.
  • Conveniente en operaciones de limpieza conde no se puede utilizar disolventes líquidos.

1. Pulverizar el gas sobre los componentes que deben limpiarse.


2. Para mejores resultados, utilizar el método “disparo rápido” (pulverizar en chorros cortos).


3. Al aplicar el producto, el envase se enfría cada vez más debido a una reacción física entre los gases interiores. Para recuperar el equilibrio y presión interna en el envase del aerosol se aplica a chorros cortos.


4. No agitar el aerosol durante el uso.


5. Utilizar el tubo de extensión para zonas de difícil acceso.


Limpieza de mesas de trabajo, interiores de vehículos, rejillas de ventilación, aletas, conductos de aire, limpieza de teclados, alternadores, guías, raíles, eliminación de polvo fino en guías de máquinas CNC, taladros, soplado de viruta de mecanizado, cableados, pequeños circuitos, conexiones, programadores, sensores, interruptores, bornes y relés, cajas de conexión y empalmes, cabezales, instrumentos de precisión, limpieza de polvo antes de la aplicación de taco químico, eliminación de polvo antes del encolado, rebabas antes de instalar y secado de humedad en componentes y superficies.


Debido a que el producto en el interior está en estado gaseoso, si se aplica girando el envase, el gas interior sale a temperaturas bajo cero. Recomendamos precaución en esta operación para evitar un accidente fortuito.

Biodegradable

Sí
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento de latas en posición vertical, por niveles y
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

160 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Densidad

0.55 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,55 kg/l / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / almacenamiento de latas en posición vertical, por n
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893620300

Ficha Técnica

676870771.pdf

Hoja de datos de seguridad

05170076.PDF
Scroll to top