Bloqueo de puerta, tipo D

Ref.: 0686191335
Ver todas las versiones
DRLOK-TYP-D-LIFT-120-AL-SILVER

Descripción

DRLOK-TYP-D-LIFT-120-AL-SILVER
Bloqueo de puerta, tipo D
  • La puerta se puede inmovilizar el cualquier ángulo de apertura
  • Este retenedor se atornilla a la hoja de la puerta

Material de fijación incluido.

Altura de elevación

120 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

80 kg
Más Información

Material del cerrojo giratorio

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83024900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

515.000 g
Más Información

Altura

272 mm
Más Información

Material de la cabeza giratoria

Caucho/plástico
Más Información
Scroll to top