Consola de soporte VARIFIX®, carga pesada

Ref.: 0865009041
Ver todas las versiones
CNSL-HD-A4-400MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CNSL-HD-A4-400MM
Consola de soporte VARIFIX®, carga pesada
36/36
  • Tapón de cierre de riel incluido
  • Unidades con amplitud de fijación ≤26 N/mm2

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Soporte de pared universal para la instalación de tuberías, montajes, etc.

Distancia entre orificios 2

50 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

233 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 7

24.92 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 9

2.49 kN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

400 mm
Más Información

Ancho de perfil

36 mm
Más Información

Longitud

407.5 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

29.5 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11.5 mm
Más Información

Altura del accesorio de pared

280 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

12.5 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 6

18.69 kN/m
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 8

3.74 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

29,5 x 11,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 12,5 mm
Más Información

Anchura del perfil x grosor de perfil

36 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top