PUR 250 tipo 175 abrazadera de tubo de aislamiento

Ref.: 0874303089
Ver todas las versiones
CLDPIPCLMP-PUR250-TYPE175-30X89M

Descripción

CLDPIPCLMP-PUR250-TYPE175-30X89M
PUR 250 tipo 175 abrazadera de tubo de aislamiento
Con tornillos, un revestimiento exterior de espuma dura de PUR y un revestimiento interior de goma
Con tornillos, un revestimiento exterior de espuma dura de PUR y un revestimiento interior de goma

Revestimiento interior de goma

No es necesario aplicar sellador


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 80..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

89 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 80..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

88,9 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura del aislante

50 mm
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Accionamiento interno

HS6
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

30 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba H-066/17
Más Información

Carga permitida

1.6 kN
Más Información

Conductividad térmica λ

0.043 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

1000
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

3 pulgadas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-160 °C
Más Información

Material del aislante

Poliuretano
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadasM10M8
Más Información

Peso volumétrico

250 kg/m³
Más Información

Diámetro

88.9 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

según el informe de la prueba R-62A/05
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Superficie de la abrazadera

Cincado
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

3.96 N/mm²
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

459.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según el informe de la prueba F.2-1088a/04
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-160 hasta 130 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información
Scroll to top