Enrollador de cable de plástico

Ref.: 0774100000
Ver todas las versiones
CBLDRM-PLA-SAFECNTCT-EMPTY

Descripción

CBLDRM-PLA-SAFECNTCT-EMPTY
Enrollador de cable de plástico
3 conectores a prueba de descargas eléctricas de 250 V con cubiertas de seguridad abisagradas
  • Carcasa del enrollador de plástico especial
  • Manivela giratoria basculante de grandes dimensiones
  • Innovador montaje de conexión
  • Freno de bloqueo con "interruptor de apertura y cierre"
  • Producto fabricado en Alemania

El alcance depende del tipo de cable que se utilice


Disyuntor térmico con mecanismo de disparo libre, se puede restablecer manualmente tras el enfriamiento.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

Según el cable instalado
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tipo de cable

Vacío (diseñado solo para 1,5 mm²)
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2177.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

395 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

290 x 210 x 395 mm
Más Información
Scroll to top