Tubo del conducto del freno del vehículo

Ref.: 0889062
Ver todas las versiones
BRKCNDPIP-COPPERNICKEL-D6,0MM

Descripción

BRKCNDPIP-COPPERNICKEL-D6,0MM
Tubo del conducto del freno del vehículo
Producto vendido por metro, en bobina
  • Utilice siempre los materiales especificados por el fabricante del vehículo.

  • No se permite mezclar diseños (p. ej., poliamida de acero con aleación de cobre-níquel).

Material

CuNi
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diámetro

6.0 mm
Más Información

DIN

74234
Más Información

Código del sistema armonizado

74111090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

0.70 mm
Más Información

Normas

DIN 74234
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0889062

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top