Aditivo líquido

Ref.: 5861700260
Ver todas las versiones
ADITIVO PARA ADBLUE MONODOSIS 20ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO PARA ADBLUE MONODOSIS 20ML
Aditivo líquido
AdBlue
Mejora la atomización del AdBlue

Evita la cristalización de urea

Si se utiliza de forma continua, el producto evita la formación de incrustaciones en el inyector que dispensa el líquido

El aditivo de Würth no afecta a las especificaciones del AdBlue

  • Mejora la atomización
  • Evita obstrucciones en los inyectores
  • Elimina los depósitos de sustancias del inyector
  • Reduce las emisiones

El uso continuo del producto optimiza la eficiencia del sistema de SCR y prolonga su vida útil

  • Mantiene la limpieza y preserva la eficacia del catalizador
  • Ayuda a reducir las emisiones de NOx
  • Garantiza un rendimiento fiable del motor
  • Evita costes de mantenimiento adicionales

Aditivo monodosis especialmente indicado para turismos, número de artículo 5861700260


  • Uso: Solo se debe verter en el tanque AdBlue (tapa azul)

  • Añadir un vial de 20 ml para hasta 12 l de AdBlue

  • 1. Abra el tapón azul del depósito de AdBlue.

  • 2. Abra a presión la punta del vial y vierta todo el contenido en el depósito de AdBlue.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

20 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

20 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.9237 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861700260

Ficha Técnica

651072730.pdf

Hoja de datos de seguridad

05284235.PDF
Scroll to top