Limpiador y enjuague de motores

Ref.: 08931511
Ver todas las versiones
ADITIVO-PARA-ACEITE-DE-MOTOR-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-PARA-ACEITE-DE-MOTOR-1L
Limpiador y enjuague de motores
Para todos los motores de gasolina y diésel
Limpia el interior del motor y el sistema de suministro de aceite

Ahora, los motores limpios de suciedad podrán funcionar a pleno rendimiento con el aceite limpio.

  • Proceso de limpieza rápido y suave
  • No deteriora las juntas
  • Optimiza las emisiones de gases de escape
  • Compatible con catalizadores
  • Desatasca los segmentos de pistón atascados
  • Fácil de usar

Añada el limpiador del interior del motor al aceite cuando el motor esté a temperatura de funcionamiento. Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro.


Este producto es apto para todos los aceites para motor minerales y sintéticos. Este producto es apto para motores de gasolina y diésel. Precaución: No apto para su uso en motocicletas con embrague en baño de aceite que comparten un circuito de aceite conjunto.


No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite con un circuito de aceite conjunto

Punto intermitente mínimo

210 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

850 g
Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Densidad

0.88 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1021.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,88 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931511

Ficha Técnica

32406146.pdf

Ficha Técnica

32406149.pdf

Hoja de datos de seguridad

05077725.PDF
Scroll to top