ADITIVO LIMPIAINYECTORES GASOIL, 1 L

Ref.: 08931520
Ver todas las versiones
ADITIVO LIMPIAINYECTORES GASOIL, 1 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO LIMPIAINYECTORES GASOIL, 1 L

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

70 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

815 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.808 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,808 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931520

Ficha Técnica

32406142.pdf

Hoja de datos de seguridad

05125924.PDF
Scroll to top