ADITIVO FLUORESC REFRIGERANTE 30ML

Ref.: 0892764007
Ver todas las versiones
ADITIVO FLUORESC REFRIGERANTE 30ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO FLUORESC REFRIGERANTE 30ML

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

250 °C
Más Información

Concentración para aplicación

100 %
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

30 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Peso del contenido

31 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.993 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.420 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,993 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892764007

Ficha Técnica

32406272.pdf

Hoja de datos de seguridad

04912651.PDF
Scroll to top