Aditivo para combustible diésel

Ref.: 08931519
Ver todas las versiones
ADITIVO GASOIL 1:500, 1 LITRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO GASOIL 1:500, 1 LITRO
Aditivo para combustible diésel
Mejora el rendimiento del motor eliminando los depósitos del sistema de inyección.
  • Mejora el rendimiento y elimina el agua contenida en el gasóleo
  • Elimina los depósitos de los inyectores, válvulas y pistones y de los segmentos de pistón
  • Reduce la formación de hollín y sustancias agresivas en los gases de escape
  • Protege el circuito de la corrosión y mejora el comportamiento de arranque
  • Incrementa la fluidez del gasoil, lo que favorece el arranque en frío

Añádase directamente al depósito grande. 1 litro de aditivo es suficiente para tratar 500 litros de diésel.


En todos los sistemas de inyección diésel, incluido el common rail. Vehículos pesados, autobuses, autocares, transporte público y maquinaria agrícola.

Olor/fragancia

Diésel
Más Información

Punto intermitente mínimo

65 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Peso del contenido

0.815 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.81 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,81 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931519

Ficha Técnica

32406141.pdf

Hoja de datos de seguridad

05083704.PDF
Scroll to top